※使用例
シンメイ
シンメイの 製菓・製パン用品
シンメイの 使い捨てモルド・カップ
おりがみカップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(20枚)
注文コード
14692878
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
カップがトレーに早変わり!
電子レンジやオーブンで調理、再加熱できます。
マフィンなどのベーキングトレーとしても使用できます。
サイズ
小
色
茶
上径×下径×高さH(mm)
100×70×90
容量(mL)
520
トレー寸法(mm)
約210
耐熱温度(℃)
180
TKG品番
9-0996-1304
TKG品番(2017)
6-0877-0904