※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。
せき製袋
せき製袋の 製菓・製パン用品
せき製袋の デコレーター・絞り袋・スパチュラ
せき製袋の 絞り口金・絞り袋
SEKI PE絞り袋 口金付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(25枚)
注文コード
14693149
品番
PE-20B
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,898
¥
1,598
バスケットに入れる
長辺(mm)
200
材質
ポリエチレン
短辺(mm)
120
耐熱温度(℃)
-10〜80
TKG品番
9-1046-0601
TKG品番(2017)
6-0922-0601