※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。

ブロムス ティーライトホルダー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14703929 品番 M65057
販売期限:2026年03月30日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
燃焼時間(時間)約4 仕様キャンドル付 適合ティーライトキャンドル125TL 材質ステンレス/ガラス 直径×高さ(mm)70×185 TKG品番9-1779-1301 TKG品番(2017)6-1583-0901

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする