※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。
ブロムス
ブロムスの 店舗運営用品
ブロムスの 置き物/インテリア小物/収納
ブロムス ティーライトホルダー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14703938
品番
P65091
販売期限:
2026年03月30日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
燃焼時間(時間)
約4
仕様
キャンドル付
適合
ティーライトキャンドル125TL
材質
ステンレス/ガラス
直径×高さ(mm)
70×175
TKG品番
9-1779-1401
TKG品番(2017)
6-1583-1001