HNSK4P 20ホン ナット スティール LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 14707126

ナット スティール

商品レビューを投稿する
取扱停止中
この商品は全長など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
全長(mm)
11.3
注文コード
14707126
品番
HNSK4P 20ホン
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥690販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
¥619

ナットとリベットの両方の長所を兼ね備えたブラインドファスナーです。
タップ立ての難しい薄板、パイプ、角パイプ、溶接のできないプラスチック板にも片側から、ワンタッチアクションで簡単に、仕上がりも美しく取り付けられます。
専用のエビ印エアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。

用途
薄板等へのアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続。
全長(mm)
11.3
下穴径(Φmm)
6.1
カシメ板厚(mm)
1.0~2.0
適合ねじ
M4×0.7
ナット外径(Φmm)
6
材質
スティール
トルク(N・m)
5.9
フランジ厚(mm)
0.5
せん断強度(KN)
7.3
入数
20本
注意
※施行条件をよく考慮してご使用ください。
※作業前に必ず、工具(リベッター)の取扱説明書をお読みください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする