20130200RE401 サンボックス #13 サンコー(三甲) 14740128

サンボックス #13

(2件のレビュー)
取扱い終了代引不可特別運賃車上渡し
この商品は色・名入れ・内容量など45種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
レッド
名入れ
なし
注文コード
14740128
品番
20130200RE401
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,070

全面ベタ目、底面強度抜群のコンテナです。
サンボックスサイズ一覧

色
レッド
外寸(mm)
441×281×145
内寸(mm)
375×255×139
有効内寸(mm)
367×247×129
圧縮荷重(kN[kgf])
10.68(1090)
容量(L)
12.9
名入れ
なし
仕様
カード差し取付面:両短辺、フタ適合製品:サンボックス#13フタ、嵌合製品:サンボックス#13B
適合
サンボックス#13フタ、(嵌合)サンボックス#13B
種別
#13
材質
PP
形状
底面:SB(格) (格子リブ)
フタ
なし
底形状
格子リブ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
441×281×145
適合カード差し
両短辺9.5型
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
367×247×129
コンテナ種類
ベタ目
嵌合商品
サンボックス 13B
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
441×281×145
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
367×247×129
注意
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~9までのご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
全国数量10以上のご注文¥0/税込¥0
北海道地方数量1~10までのご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量11~20までのご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
北海道地方数量21~30までのご注文(同一注文コードにつき)¥9,000/税込¥9,900
北海道地方数量31~40までのご注文(同一注文コードにつき)¥12,000/税込¥13,200
北海道地方数量41以上のご注文(同一注文コードにつき)¥15,000/税込¥16,500
沖縄地方数量1~10までのご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量11~20までのご注文(同一注文コードにつき)¥12,000/税込¥13,200
沖縄地方数量21~30までのご注文(同一注文コードにつき)¥18,000/税込¥19,800
沖縄地方数量31~40までのご注文(同一注文コードにつき)¥24,000/税込¥26,400
沖縄地方数量41以上のご注文(同一注文コードにつき)¥30,000/税込¥33,000
離島数量1~10までのご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
離島数量11~20までのご注文(同一注文コードにつき)¥12,000/税込¥13,200
離島数量21~30までのご注文(同一注文コードにつき)¥18,000/税込¥19,800
離島数量31~40までのご注文(同一注文コードにつき)¥24,000/税込¥26,400
離島数量41以上のご注文(同一注文コードにつき)¥30,000/税込¥33,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1474012820130200RE4017995438720130200RE40120130200RE401 サンボックス #13 サンコー(三甲) 79954387サンボックス #13サンコー(三甲)1個
¥2,898
税込¥3,188
注文コードが変更になりました

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10266313
2024-01-18
用途: 受入部品の仕分け
製造業

丈夫で段積みもできるので、使い勝手が良い。カラーバリエーションが豊富なところも良い。

対象商品 : 07188754
2018-12-26
用途: 工具などの一時保管

重いものを入れても丈夫。
安いものとは質感がちがう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
20130200RE401 サンボックス #13 サンコー(三甲) 容量12.9L 【通販モノタロウ】