- 色
- イエロー
- 外寸(mm)
- 441×281×145
- 内寸(mm)
- 375×255×139
- 有効内寸(mm)
- 367×247×129
- 圧縮荷重(kN[kgf])
- 10.68(1090)
- 容量(L)
- 12.9
- 名入れ
- なし
- 仕様
- カード差し取付面:両短辺、フタ適合製品:サンボックス#13フタ、嵌合製品:サンボックス#13B
- 適合
- サンボックス#13フタ、(嵌合)サンボックス#13B
- 種別
- #13
- 材質
- PP
- 形状
- 底面:SB(格) (格子リブ)
- フタ
- なし
- 底形状
- 格子リブ
- 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 441×281×145
- 適合カード差し
- 両短辺9.5型
- 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
- 367×247×129
- コンテナ種類
- ベタ目
- 嵌合商品
- サンボックス 13B
- 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
- 441×281×145
- 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
- 367×247×129