- 色
- イエロー
- 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
- 335×335×195
- 内寸(mm)
- 300×300×183
- 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
- 291×291×173
- 圧縮荷重(kN[kgf])
- 18.57(1895)
- 容量(L)
- 15.9
- 名入れ
- なし
- 仕様
- (カード差し取付面)両長辺
- 適合
- サンボックス330フタ、TP330フタ
- 材質
- PP
- タイプ
- TP規格
- フタ
- なし
- 底形状
- TP格子リブ
- 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 335×335×195
- 適合カード差し
- 19型(ワンタッチ式)、19-3型(ワンタッチ式)、98型(ワンタッチ式)、103型(ワンタッチ式)、123型(ワンタッチ式)
- 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
- 291×291×173
- コンテナ種類
- ベタ目