- 色
- イエロー
- 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
- 503×335×195
- 内寸(mm)
- 468×300×183
- 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
- 458×290×173
- 圧縮荷重(kN[kgf])
- 29.6(3020)
- 容量(L)
- 24.9
- 名入れ
- なし
- 仕様
- (カード差し取付面)4辺
- 適合
- サンボックス340フタ、TP340フタ
- 材質
- PP
- タイプ
- TP規格
- フタ
- なし
- 底形状
- TP格子リブ
- 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 503×335×195
- 適合カード差し
- 5型(ワンタッチ式)、97型(ワンタッチ式)、102型(ワンタッチ式)、122型(ワンタッチ式)
- 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
- 458×290×173