- 仕様
- (カード差し取付面)片短辺
- 適合
- (嵌合)SNコンテナーC#40、SNコンテナーC#40-2
- 材質
- PP
- 色
- ブルー/グリーン
- タイプ
- スタッキング可/ネスティング可
- 容量(L)
- 60
- 有効内寸(mm)
- 564×404×245
- 外寸(mm)
- 623×463×263
- 内寸(mm)
- 579×419×255
- 機構
- 両短側面にラベル剥離用シボ面有
- フタ
- なし
- 底形状
- 斜格子網目
- 圧縮荷重(kN[kgf])
- 13.46(1370)
- ネスティング高さ(mm)
- 133
- 適合カード差し
- 9S型(ワンタッチ式)、9L型(ワンタッチ式)、9M型(ワンタッチ式)、80型(ワンタッチ式)、120型(ワンタッチ式)
- 名入れ
- なし
- コンテナ種類
- メッシュ
- スタッキング
- 可
- 嵌合商品
- SNコンテナー C#40-2(底面網目)
- 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
- 623×463×263
- 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
- 564×404×245