画像準備中

速乾さび止めK-21

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(20kg) 注文コード 14761259 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

・乾燥が速く、塗装作業性(はけ・スプレー)に優れ、タレやチヂミがありません。
・鉄面へのなじみがよく、防食性能が優れています。また、上塗り塗料との付着性が良好です。
・JIS K 5621 2種一般用さび止めペイントに該当していますから、安心して使えます。
・特に赤さび色は、半硬化時間が1.5時間と速く、作業が早く進みます。

赤さび色 用途・建築用鉄骨、鉄構造物などの新設・塗替え補修用 荷姿20kg石油缶 主な用途 塗膜厚(μm)35 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 RoHS指令(10物質対応)対応 特性速乾、さび止、付着性 標準塗布量(g/m2)120 〜 150
注意
※・希釈用には塗料用シンナーを使用して下さい。
・気温5℃以下、湿度85%以上での塗装は避けてください。
・没水部での使用は避けてください。
・自然発火の恐れがありますので、当該塗料が付着したウエスや段ボールなどの可燃物、塗料カス、スプレーダスト等は速やかに焼却処分するか水に浸してください。
・その他の注意、塗装方法等はカタログをご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,600 / 税込 ¥1,760
沖縄地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする