画像準備中

水性デラスト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(16kg) 注文コード 14761304 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

・水系でありながら弱溶剤系さび止めクラスの防錆力を保持しています
・油性さび止め塗料に比べ速乾性を有します
・アルキド系、弱溶剤系の旧塗膜に適応できます
・建築鉄部への水系システム塗装仕様に適合
・環境対応型塗料(鉛、クロムフリー、VOC削減)

赤さび色 用途・建築鉄骨、鉄骨、パイプ、鉄鋼構造物全般 荷姿16kg 主な用途鋼、鉄 危険物の類別非危険物 希釈率(%)0〜5 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防錆、速乾 塗装間隔3時間〜7日(20℃) 標準塗布量(kg/m2)0.10〜0.14
注意
※・希釈用には水道水を使用して下さい。
・気温5℃以下、湿度85%以上のときは塗装禁止です。乾燥遅延や付着不良など塗膜欠陥が生じやすくなります。
・被塗面に結露のある場合や塗装後短時間で降雨、結露が予測される場合の塗装は避けてください。
・その他の注意、塗装方法等はカタログをご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,600 / 税込 ¥1,760
沖縄地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする