RACING BATTLAX W01

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 14762388 品番 RMR04864
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

「雨のブリヂストン」がさらに進化した。
ウェットレースで勝利を掴むW01
世界最速を競う最高峰のレースで培われた最新技術を投入、ウェット路面において高い戦闘力を発揮する。
新開発のコンパウンドによりウォームアップ性能が向上しウェット路面における高い信頼感を提供する。

タイヤサイズ165/630R17 標準リム幅(inch)5.00 パターンW01 主な適合車種ST250/SP・NEO STANDARD SUPER MOTARD タイヤ幅(mm)165 リム径(inch)17 コンパウンドミディアム 許容リム幅(inch)4.50〜5.75 トレッド幅(mm)165 偏平率(%)630 タイヤ外径(mm)633
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※一般公道では走行できません

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする