RMR04859 RACING BATTLAX W01 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 14762406

RACING BATTLAX W01

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可地域運賃翌々日出荷とは
タイヤサイズ190/650R17
標準リム幅(inch)6.00
内容量1本注文コード14762406品番RMR04859
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

「雨のブリヂストン」がさらに進化した。
ウェットレースで勝利を掴むW01
世界最速を競う最高峰のレースで培われた最新技術を投入、ウェット路面において高い戦闘力を発揮する。
新開発のコンパウンドによりウォームアップ性能が向上しウェット路面における高い信頼感を提供する。

タイヤサイズ190/650R17標準リム幅(inch)6.00パターンW01主な適合車種JSB1000・GP2 BIGバイク・ST600タイヤ幅(mm)190リム径(inch)17コンパウンドミディアム許容リム幅(inch)5.50~6.25トレッド幅(mm)188偏平率(%)650タイヤ外径(mm)649
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※一般公道では走行できません

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする