EXEDRA

(3件のレビュー)
取扱い終了 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 リム径(inch)19 注文コード14762424 品番MCR01282
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はリム径など124種類から選べます 他の種類を見る

オンロード・ハイパフォーマンスタイプ

適合F リム径(inch)19 タイヤサイズ100/90-19 速度記号/荷重表示57H パターンG721 主な適合車種ヤマハ/BOLT用 タイヤ幅(mm)100 偏平率(%)90
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36639443
2022-03-15
用途:
GL1800 リアタイヤ 交換
製造業

現在も 使用しており 雨の日も安心して走れます。 今回も同じ物を購入

1人が参考にしています
対象商品:
36638926
2016-07-10
用途:
カブ110 フロントタイヤ交換

グリップが非常に良い。
雨の日も安心して走れます

対象商品:
36638953
2011-07-25
用途:
息子のバイクのタイヤの交換時期にて購入
農・林・水産業

グリップはダンロップより劣るがIRCよりは勝るでしょう。金額的には世間一般と変わらないと思います(送料分のみ安いかな)。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする