RACETEC RR

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 リム径(inch)18 注文コード14762686 品番2854500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥45,200
この商品はリム径・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る

マン島TTレース、North West 2000、METZELER Ulster Grand Prix、Southern100など、様々な公道レースに実践投入され開発された、究極のレーシングタイヤ。
路面温度が低い場合や、荒れた路面など、あらゆる状況で高いグリップを発揮。
走行距離の長い公道レースで開発されることで、優れた耐久性と性能持続性を実現。
走行会レベルのサーキット走行や公道走行に適した「K3」コンパウンドを設定。

タイヤサイズ110/80ZR18TL 速度記号/荷重表示(58W) コンパウンドK1(ソフト) リム径(inch)18 適合フロント タイヤ幅(mm)110 偏平率(%)80
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※ホイールは付属しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,900 / 税込 ¥2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする