METZELER(メッツラー)
METZELER(メッツラー)の タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン
METZELER(メッツラー)の タイヤ
METZELER(メッツラー)の スクータータイヤ
Feel Free
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
リム径(inch)
14
タイプ
TL
注文コード
14762914
品番
2429700
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,300
この商品は
リム径・タイプ
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
スポーツツーリングをコンセプトに設計されたビッグスクーター向けタイヤ
適合
Front用
リム径(inch)
14
タイヤサイズ
90/90 - 14
タイプ
TL
速度記号/荷重表示
46P
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※ホイールは付属しておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません