METZELER(メッツラー)
METZELER(メッツラー)の タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン
METZELER(メッツラー)の タイヤ
METZELER(メッツラー)の スクータータイヤ
Feel Free
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
リム径(inch)
13
タイプ
TL
注文コード
14762939
品番
1660200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
リム径・タイプ
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
スポーツツーリングをコンセプトに設計されたビッグスクーター向けタイヤ
適合
Rear用
リム径(inch)
13
タイヤサイズ
150/70 - 13
タイプ
TL
速度記号/荷重表示
64S
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※ホイールは付属しておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません