DIABLO SUPERCORSA V3

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 14763167 品番 2812600
参考基準価格(税別)¥47,200 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
タイヤサイズ120/70 ZR 17 タイプTL タイヤ幅(mm)120 リム径(inch)17 速度記号/荷重表示(58W) 偏平率(%)70
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする