PIRELLI(ピレリ)
PIRELLI(ピレリ)の タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン
PIRELLI(ピレリ)の タイヤ
PIRELLI(ピレリ)の オンロードタイヤ
DIABLO SUPERCORSA V3
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14763176
品番
2812700
参考基準価格(税別)
¥81,400
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
タイヤサイズ
200/60 ZR 17
タイプ
TL
タイヤ幅(mm)
200
リム径(inch)
17
速度記号/荷重表示
(80W)
偏平率(%)
60
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。