DIABLO ROSSO CORSA II

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 14763203 品番 2907100
参考基準価格(税別)¥59,500 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

フロントとリアで新しいコンパウンドのコンビネーションを導入することで、最上級のグリップレスポンスを発揮。
WSBK譲りの革新的なプロファイルと構造の複合的な特性によってあらゆるリーンアングルでライダーに高い接地感とフィードバックを伝えます。
その為、素早いリーン特性とコーナリングの安定性によってラップタイム向上を実現。
新フラッシュ・トレッド・パターン・デザインと新コンパウンドコンビネーションの採用によりタイヤライフの向上を実現し、タイヤの寿命全体にわたって優れて性能を接続。

タイヤサイズ180/55 ZR 17 タイプTL タイヤ幅(mm)180 リム径(inch)17 速度記号/荷重表示(73W) 偏平率(%)55
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
14763185
2021-04-27
用途:
ゼファー750のフロントタイヤ
卸売・小売業

グリップ力は文句無しの一級品。
冬場でも滑る気配は一切無し。最高です。
ただ分かってたことだが、ライフは短いのでツーリングで高速走行には向かない。真ん中だけ減ります。
値段が張るので、ここぞと言う時に履きたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする