2907400 DIABLO ROSSO CORSA II PIRELLI(ピレリ) 14763237

DIABLO ROSSO CORSA II

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本
タイヤサイズ190/55 ZR 17
190/55 ZR 17
180/55 ZR 17
200/55 ZR 17
100/80 - 17 M/C 52S
200/60 ZR 17 M/C (80W)
内容量1本注文コード14763237品番2907400
参考基準価格(税別)¥62,900販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

フロントとリアで新しいコンパウンドのコンビネーションを導入することで、最上級のグリップレスポンスを発揮。
WSBK譲りの革新的なプロファイルと構造の複合的な特性によってあらゆるリーンアングルでライダーに高い接地感とフィードバックを伝えます。
その為、素早いリーン特性とコーナリングの安定性によってラップタイム向上を実現。
新フラッシュ・トレッド・パターン・デザインと新コンパウンドコンビネーションの採用によりタイヤライフの向上を実現し、タイヤの寿命全体にわたって優れて性能を接続。

タイヤサイズ190/55 ZR 17適合Rear用タイプTLタイヤ幅(mm)190リム径(inch)17速度記号/荷重表示(75W)偏平率(%)55
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 14763185
2021-04-27
用途: ゼファー750のフロントタイヤ
卸売・小売業

グリップ力は文句無しの一級品。
冬場でも滑る気配は一切無し。最高です。
ただ分かってたことだが、ライフは短いのでツーリングで高速走行には向かない。真ん中だけ減ります。
値段が張るので、ここぞと言う時に履きたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする