PIRELLI(ピレリ)
PIRELLI(ピレリ)の タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン
PIRELLI(ピレリ)の タイヤ
PIRELLI(ピレリ)の オンロードタイヤ
ANGEL CiTy
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
14763386
品番
2580900
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
エンジェルの乗り心地をシティユースにも!
タイヤサイズ
100/80 - 17
タイプ
TL
タイヤ幅(mm)
100
リム径(inch)
17
速度記号/荷重表示
52S
偏平率(%)
80
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※ホイールは付属しておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません