ROUTE MT 66

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 リム径(inch)19 タイヤ幅(mm)110 注文コード14763483 品番760800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,900
この商品はリム径・タイヤ幅・内容量など21種類から選べます 他の種類を見る

国産クルーザー系バイクに最適!
長距離ライドを思いのままに!!
・最適化されたカーカス素材によって軽量かつ快適なライディングを実現
・深く刻まれたトレッドが高い耐久性とウェットパフォーマンスを提供
・フロントタイヤの縦グルーブとセンター部分のブロックが優れた直進性を発揮

タイヤサイズ110/90 - 19 タイヤ幅(mm)110 リム径(inch)19 速度記号/荷重表示62H 偏平率(%)90
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※ホイールは付属しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,900 / 税込 ¥2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする