曜日別特売
2919800 SCORPION RALLY STR PIRELLI(ピレリ) 14763657

SCORPION RALLY STR

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1本
リム径(inch)17
タイヤサイズ120/70 R 17
120/70 R 17
150/70 R 17
170/60 R 17
110/80 R 19
120/70 R 19
150/70 R 18
110/70 R 17 M/C 54H M+S
120/70 R 17 M/C 58V M+S
120/70 R 18 M/C 59V M+S
100/90 - 19 M/C 57V M+S
110/80 R 19 M/C 59H M+S
90/90 - 21 M/C 54V M+S
160/60 R 15 M/C 67H M+S
130/80 R 17 M/C 65V M+S
140/80 R 17 M/C 69V M+S
150/60 R 17M/C 66H M+S
180/55 R 17 M/C 73V M+S
タイプTL
内容量1本注文コード14763657品番2919800
参考基準価格(税別)¥40,200販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

最新のエンデューロ オン/オフ ブロックタイヤ。
・最新のアドヴェンチャー、デュアルパーパス、エンデューロストリートバイク向けに開発されたラ リータイヤとエンデューロストリートタイヤのパフォーマンスを併せ持つタイヤ
・オフロードでの優れたハンドリングとオンロードでのグリップとスタビリティを提供
・シリカ高配合コンパウンドによるあらゆる路面での高いグリップと耐久性を実現
・ストリート使用に適したプロファイルと構造によって軽快なハンドリングを実現
・革新的なトレッドパターンによってダート路面でのトラクションのかかりとアスファルト路面でのスタビリティを実現

タイヤサイズ120/70 R 17適合フロントタイプTLリム径(inch)17速度記号/荷重表示58H
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※ホイールは付属しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,900/税込2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする