SCORPION RALLY STR

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 14763666 品番 2865100
参考基準価格(税別)¥36,900 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

最新のエンデューロ オン/オフ ブロックタイヤ。
・最新のアドヴェンチャー、デュアルパーパス、エンデューロストリートバイク向けに開発されたラ リータイヤとエンデューロストリートタイヤのパフォーマンスを併せ持つタイヤ
・オフロードでの優れたハンドリングとオンロードでのグリップとスタビリティを提供
・シリカ高配合コンパウンドによるあらゆる路面での高いグリップと耐久性を実現
・ストリート使用に適したプロファイルと構造によって軽快なハンドリングを実現
・革新的なトレッドパターンによってダート路面でのトラクションのかかりとアスファルト路面でのスタビリティを実現

タイヤサイズ110/80 R 19 適合フロント タイプTL リム径(inch)19 速度記号/荷重表示59V
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※ホイールは付属しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,900 / 税込 ¥2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする