PIRELLI(ピレリ)
MT 60
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
タイヤサイズ
80/90 - 21
90/90-21M/CTL 54H(E)
120/90-17M/C 64S(E)
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14763727
品番
283300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
オンでもオフでも。ライディングがより楽しく。
・小排気量、公道トレイルバイク用
・最新のバイアス構造がスタビリティと快適性を実現
・優れたブロックデザインがあらゆる天候、路面でグリップ、トラクションを実現
タイヤサイズ
80/90 - 21
適合
フロント
タイプ
TT
リム径(inch)
21
速度記号/荷重表示
48T
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※ホイールは付属しておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません