曜日別特売
1123700 MT 60 PIRELLI(ピレリ) 14763745

MT 60

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
タイヤサイズ90/90 - 21(A)
内容量1本注文コード14763745品番1123700
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,700

オンでもオフでも。ライディングがより楽しく。
・小排気量、公道トレイルバイク用
・最新のバイアス構造がスタビリティと快適性を実現
・優れたブロックデザインがあらゆる天候、路面でグリップ、トラクションを実現

タイヤサイズ90/90 - 21(A)適合フロントタイプTTリム径(inch)21速度記号/荷重表示54S
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※ホイールは付属しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,900/税込2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする