PIRELLI(ピレリ)
PIRELLI(ピレリ)の タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン
PIRELLI(ピレリ)の タイヤ
PIRELLI(ピレリ)の オフロードタイヤ
MT60 RS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14763806
品番
2402500
参考基準価格(税別)
¥45,500
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
オンでもオフでも。激しい走りもカバー。
・モタードで最高のハンドリングを実現(ラジアル)
・ストリートユース、ウエットでも安心のトレッドパターン
・ハイグリップコンパウンドが楽しいコーナリングを実現
タイヤサイズ
110/80 R 18
適合
フロント
タイプ
TL
リム径(inch)
18
速度記号/荷重表示
58H
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※ホイールは付属しておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません