PIRELLI(ピレリ)
PIRELLI(ピレリ)の タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン
PIRELLI(ピレリ)の タイヤ
PIRELLI(ピレリ)の オフロードタイヤ
MT60 RS
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
リム径(inch)
16
タイプ
TL
注文コード
14763815
品番
2925200
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥36,700
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
この商品は
リム径・タイプ・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
オンでもオフでも。激しい走りもカバー。
・モタードで最高のハンドリングを実現(ラジアル)
・ストリートユース、ウエットでも安心のトレッドパターン
・ハイグリップコンパウンドが楽しいコーナリングを実現
タイヤサイズ
150/80 B16 REINF
適合
リア
タイプ
TL
リム径(inch)
16
速度記号/荷重表示
77H
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※ホイールは付属しておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません