DIABLO ROSSO SCOOTER

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 リム径(inch)14 速度記号/荷重表示55S 注文コード14763867 品番2768500
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥14,700 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品はリム径・速度記号/荷重表示・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る

DIABLO ファミリーのDNA を持つスクータータイヤ、今までになかったグリップとハンドリングを実現。
・ピレリのレース活動からフィードバックされた最新の技術、素材、製造手法によって進化したハンドリングとドライ、ウエット路面でのグリップを実現
・市街地、ワインディング、峠をスポーティに駆抜けるライダーに
・シリカ高配合のデュアルコンパウンドをリアタイヤに採用する事で高い耐久性とあらゆる環境での高いグリップを実現

適合フロント リム径(inch)14 タイヤサイズ120/70 -14 タイプTL 速度記号/荷重表示55S パターンDIABLO ROSSO SCOOTER
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※ホイールは付属しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,900 / 税込 ¥2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする