2769000 DIABLO ROSSO SCOOTER PIRELLI(ピレリ) 14763919

DIABLO ROSSO SCOOTER

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可地域運賃
内容量1本
リム径(inch)16
タイヤサイズ120/70 R 16
120/70 - 12 REINF
120/70 R 14
120/80 - 14
120/70 - 15
120/70 R 15
150/70 - 13
150/70 - 14
160/60 R 14
160/60 R 15
120/70 R 17 M/C 58H TL
速度記号/荷重表示57H
内容量1本注文コード14763919品番2769000
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥34,700販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

DIABLO ファミリーのDNA を持つスクータータイヤ、今までになかったグリップとハンドリングを実現。
・ピレリのレース活動からフィードバックされた最新の技術、素材、製造手法によって進化したハンドリングとドライ、ウエット路面でのグリップを実現
・市街地、ワインディング、峠をスポーティに駆抜けるライダーに
・シリカ高配合のデュアルコンパウンドをリアタイヤに採用する事で高い耐久性とあらゆる環境での高いグリップを実現

適合フロントリム径(inch)16タイヤサイズ120/70 R 16タイプTL速度記号/荷重表示57HパターンDIABLO ROSSO SCOOTER
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※ホイールは付属しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,900/税込2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする