ANGEL SCOOTER

(3件のレビュー)
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 リム径(inch)10 タイプTL 注文コード14763989 品番2903000
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品はリム径・タイプ・内容量など46種類から選べます 他の種類を見る

素晴らしい乗り心地、ハンドリング、最高のウエットパフォーマンスを都会のジャングルに!!
剛性ある構造とトレッドデザインの融合によって実現された素晴らしい乗り心地
シリカ高配合コンパウンド採用による最高のウエットパフォーマンス
マルチ ラディウス コンツアー採用によってクイックなハンドリングを実現

適合フロント/リア リム径(inch)10 タイヤサイズ3.50 - 10 REINF タイプTL 速度記号/荷重表示59J パターンANGEL SCOOTER
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※ホイールは付属しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,900 / 税込 ¥2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50004938
2025-09-30
用途:
アドレス110(CE47A)前輪
農・林・水産業

通勤で毎日往復50キロ乗っています。2本使いましたが両方とも3万キロくらいでウェアインジゲータが出て、そこから自己責任で3000キロくらいは使用できました。特筆は雨天の性能で溝があれば安心して走れます。制動性能や旋回性能は必要十分です。タイヤ組み込みも柔らかいため簡単にできるのもありがたいです。リピートしたいのですが在庫がない事が多く、それだけがネックです。

対象商品:
14763998
2021-09-06
用途:
アプリオ前後に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

アプリオで2月に東京〜富山まで行こうと思い、積雪路、凍結路、ウエット路面に強そうなパターンのタイヤを選びました。
結局TDM900で行ってしまったので本番では使いませんでしたが、その後に完全凍結路で試したところ一発で転倒しましたので、やはりミラーアイスバーンはスパイクでないと無理です。
ツルツルではない凍結路(アスファルト表面の凸凹がそのまま凍結している状態)やある程度踏み固められた積雪路ではギリギリ何とかなりますがオススメしかねます。
しかし普通の雨天では無敵のウェット性能で、マンホールと白線ペイントに気を付けていればアプリオでは滑りもしません。
どんな天候でもだいたい乗ってしまう通勤通学使用にオススメです。

対象商品:
14764025
2020-02-26
用途:
リード100後輪に使用

リード100で、2月に東京〜富山まで行こうと思い、雪路や、ウエット路面に強そうなパターのタイヤを選びました、結局往復ドライ路面でしたが、このタイヤは、他メーカーと比べると、重量が軽い、減りが早め、幅が細め、乗り心地、グリップは普通、このタイヤの売りは、ハンドリングと言うことなので、今度は前輪につけてみたいと思います。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする