Diablo Scooter

(7件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 リム径(inch)14 注文コード14764348 品番2581700
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はリム径など27種類から選べます 他の種類を見る

ビッグスクーター用ハイパフォーマンスタイヤ!
FORZAやMAJESTYなど、250cc用スクーターサイズを幅広くカバー
TMAX用ラジアルタイヤもラインナップ

適合フロント リム径(inch)14 タイヤサイズ80/90 - 14 タイプTL 速度記号/荷重表示40S パターンDiablo Scooter
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,900 / 税込 ¥2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40519857
2015-06-21
用途:
ホンダPCX125のタイヤ交換

ディアブロに交換後約4000q走行後の感想です。乗り心地,接地感は依然として良好だと思います。あと燃費は交換前にはリッターあたり50kmを超えることがあったのですが、交換後は全般的に約2〜3kmほど低下しています。交換前の純正のIRCタイヤは低燃費に特化した分転がり抵抗を減らしてるので燃費の違いは仕方ないですね.けれども総体的にディアブロは良いタイヤだと思います。

3人が参考にしています
対象商品:
38617503
2014-09-07
用途:
バイク

バイクタイヤが高い中で非常にお買い得です。

1人が参考にしています
対象商品:
38617433
2014-03-19
用途:
TMAX(SJ08)のフロントタイヤとして購入

消耗のため交換しました。
今まで履いていたのと同じタイヤなのに倒しこみが驚くほどスムーズで旋回安定性も上がりました。
新品はやっぱり良いです。もっと早く換えるべきでした。

1人が参考にしています
対象商品:
40519841
2014-11-20
用途:
ホンダPCX125のタイヤ交換

純正タイヤを17000キロ走行。ピレリ交換直後はショック吸収等、ハッキリと乗り心地が向上したのがわかりました。あくまで自身の感覚ですが、純正タイヤでは白線上を走行すると微妙に滑る感じがありましたが、交換後はほぼ感じることがなくなりました。

4人が参考にしています
対象商品:
38617406
2014-03-17
用途:
タイヤ交換

PCXのフロントに取付けました、今のところ問題ありません。すこしハンドルが重くなったかんじがします。

1人が参考にしています
対象商品:
38617451
2014-02-05
用途:
オートバイのタイヤ
カットサロンミヤモト 様

製造年号も新しく、文句ないです。

1人が参考にしています
対象商品:
38617494
2013-06-09
用途:
タイヤ交換

PCXのリアに取付けました。少しオーバーサイズかなと思ったのですが、以外と良い感じで取付けできました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする