スパイラルチューブ 6ナイロン製

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(50m) 注文コード14767315 品番TS-16N12-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は色・内容量など23種類から選べます 他の種類を見る

ナイロン製のスパイラルチューブは、ポリエチレン製と比較し、耐摩耗性に優れています。標準グレードは、表面に光沢を出す技術を用いており、従来品より美観が向上しました。

材質12ナイロン 仕様ハロゲンフリー、耐候、屋内外使用 長さ(m)50 使用温度範囲(℃)-40〜+65 内径(Φmm)14.1 UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
注意
※スパイラルチューブ6ナイロン製品のUL規格認定品は、標準グレードのみ。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86994442
2021-04-20
用途:
スパイラル巻きの時

ちょっと固いが問題なく巻ける。何しろ難燃性なのが良い。安いスパイラルチューブは燃えるから注意。先日制御盤がショートして出火した。ケーブルは難燃性なのでおかしいと思ったら、スパイラスチューブが燃えて出火していた。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする