hokua(北陸アルミニウム)
hokua(北陸アルミニウム)の 料理道具
hokua(北陸アルミニウム)の フライパン・グリルパン
hokua(北陸アルミニウム)の フライパン・炒め鍋
ウー・ウェンパン+
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14776029
品番
WPL28
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ウー・ウェンパンは従来比15パーセント以上軽量化を実現しました。
また、最高級の内面加工を採用し、従来比150パーセントの耐久性を実現しました。
サイズ(cm)
28
材質
(本体)アルミニウム合金・AC7A、(底面)アルミニウム溶射、(蒸トレー)アルミニウム合金、(ハンドル)天然木
用途
1台で蒸す、焼く、炒める、茹でる、煮る、揚げる、6役機能のマルチパン。
付属品
スチームトレー、スチームコントローラー付蓋
適合
ガス直火使用可(IH不可)
質量(g)
1530
容量(L)
3.9
表面処理
(内面)テフロンプラチナプラス加工
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
51×28.8×12