野田琺瑯
野田琺瑯の 料理道具
野田琺瑯の フライパン・グリルパン
野田琺瑯の オーブンウェア
ポーチカ キャセロール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14776677
品番
PO-15W
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
ロシア語でつぼみという意味。小さめで使い勝手の良いシリーズです。
サイズ(cm)
15
材質
(本体・取手)琺瑯用鋼板、(つまみ)天然木
用途
少人数の調理や下ごしらえに最適
適合
ガス直火・100VIH・200VIH使用可
質量(g)
640
容量(L)
1.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
21.1×15.6×13