野田琺瑯
野田琺瑯の 料理道具
野田琺瑯の フライパン・グリルパン
野田琺瑯の オーブンウェア
ポーチカ キャセロール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14776686
品番
PO-20W
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
20cmはカレーや煮物などのメイン料理にも対応できる便利なサイズです。
サイズ(cm)
20
材質
(本体・取手)琺瑯用鋼板、(つまみ)天然木
用途
ロシア語でつぼみという意味。小さめで使い勝手の良いシリーズです。
適合
ガス直火・100VIH・200VIH使用可
質量(g)
1100
容量(L)
2.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
27×20.4×15