※寸法図

TO-840-9 DX釜枠(K型鋳鉄) SUGICO(スギコ) 14833397 TO-840-9 DX釜枠(K型鋳鉄) SUGICO(スギコ) 14833397

DX釜枠(K型鋳鉄)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14833397 品番 TO-840-9
参考基準価格(税別)¥244,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

中華レンジ用の釜枠です。

その他【排気数】3 径(Φmm)【鍋受】380 切込寸法(mm)Φ410 直径×高さ(mm)ツバΦ530×220

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする