※寸法図
SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の 料理道具
SUGICO(スギコ)の フライパン・グリルパン
SUGICO(スギコ)の 鉄フライパン/中華鍋
DX釜枠(K型鋳鉄)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14833406
品番
TO-840-10
参考基準価格(税別)
¥259,000
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
中華レンジ用の釜枠です。
その他
【排気数】3
径(Φmm)
【鍋受】395
切込寸法(mm)
Φ425
直径×高さ(mm)
ツバΦ550×220