※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンプルーフ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(4L) 注文コード 14843757 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

・優れた耐候性で紫外線をブロック!
・撥水性・透湿性◎!
・水弾き良く、かつ空気や湿気は自由に通し、木材の呼吸機能をそこないません!
・防腐・防虫・防蟻・防カビ効果で木材長持ち!

用途
用途:【屋外用途】建物外装、門扉、フェンス、ベランダ、パーゴラ、ルーバー、遊具、ベンチなど
【室内用途】建物内装、ピーリング、巾木、天井板、回り縁、木製家具など
004 チーク・ブラウン 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量4L 危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする