※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1缶(5kg)
内容量1缶(5kg)注文コード14844019品番PG003
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥27,478販売価格(税別)
トルエン・キシレンを使用せず、「PRTR法」「特化則」「有機則」をクリアした
環境対応型ジンク塗料です。
厚く塗っても均等に早く乾燥する設計で、二度塗りの手間がなく作業時間が短縮できます。(推奨膜厚80μm)
乾燥後は硬くて丈夫な塗膜を形成します。(鉛筆ひっかき硬度3H)
耐熱300℃(瞬間最大460℃)のため、車やバイクのマフラーなどの補修にも使用できます。
1液形エポキシ系樹脂を使用しており、弱溶剤系の塗料の上塗りが可能です。
乾燥塗膜中亜鉛末含有量96%でグレー仕上りです。