本体

ステンレスフライパン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14846679 品番 SLSFP4009
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,998円となります。
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

IH(電磁調理器)とガスコンロの両方に対応。
パスタやオムレツ、野菜炒めなど様々な料理に使用できます。

用途ガス火・IH(電磁調理器)兼用 材質ステンレス(21-0)、アルミニウム、ステンレス(18-0) 質量(g)975 サイズ(cm)24 外寸(cm)46×25.5×7.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする