サンエクセル
サンエクセルの 交通標識(道路/路面/駐車場)
サンエクセルの 道路標識/構内標識
標識用アルミ基板 平リブ2段 素地
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
14846959
品番
6300065302
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
標識用アルミ基板 平リブ2段 素地は、道路標識に最適なアルミ基板です。カール板ではなくフラット板になります。
用途
道路標識に。
仕様
平リブ2段、角R20、素地
長さ(mm)
【リブ】600
幅(mm)
【リブ】62
質量(kg)
2
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
600×600×2.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません