3/22より値下げ!現場を応援
メイン画像
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木造住宅接合金物
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 2×4金物
2×4サポート フラットL字 タイプ1
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
素材:鉄、表面処理:黒塗装
寸法L1(mm)
35
注文コード
14917826
品番
10179095
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
値下げ
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法L1
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
専用タッピングビスをご使用頂くと金具の表面がフラットできれいに納まります。
2×4材(38mm×89mm)の後付け側面補強用の金具です。
用途
既に完成した2×4材の造作物に対して、後から取り付けに。
トラスコ品番
674-3341
材質
素材:鉄、表面処理:黒塗装
厚さ(mm)
2
色
黒塗装
寸法L1(mm)
35
寸法W(mm)
80
板厚(mm)
2