3/22より値下げ!現場を応援

メイン画像

10179098 2×4サポート フラットL字 タイプ1 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14917860 10179098 2×4サポート フラットL字 タイプ1 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14917860 10179098 2×4サポート フラットL字 タイプ1 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14917860 10179098 2×4サポート フラットL字 タイプ1 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14917860 10179098 2×4サポート フラットL字 タイプ1 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14917860

2×4サポート フラットL字 タイプ1

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質素材:鉄、表面処理:黒塗装 寸法L1(mm)80 注文コード14917860 品番10179098
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別) 値下げ
409
この商品は材質・寸法L1など6種類から選べます 他の種類を見る

専用タッピングビスをご使用頂くと金具の表面がフラットできれいに納まります。
2×4材(38mm×89mm)の後付け側面補強用の金具です。

用途既に完成した2×4材の造作物に対して、後から取り付けに。 トラスコ品番674-3330 材質素材:鉄、表面処理:黒塗装 厚さ(mm)2 黒塗装 寸法L1(mm)80 寸法W(mm)80 板厚(mm)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする