メイン画像
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木造住宅接合金物
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 2×4金物
2×4サポート L型 タイプ5
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14917878
品番
10179342
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
専用タッピングビスをご使用頂くと金具の表面がフラットできれいに納まります。
2×4材(38mm×89mm)の側面に取り付けて、垂直固定する金具です。
用途
側面同士で固定に。
トラスコ品番
674-3326
材質
素材:鉄、表面処理:ユニクロ
厚さ(mm)
2
色
ユニクロ
寸法L1(mm)
40
寸法W(mm)
35
板厚(mm)
2