メイン画像

10179345 2×4サポート コの字型 タイプ5 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14917905 10179345 2×4サポート コの字型 タイプ5 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14917905 10179345 2×4サポート コの字型 タイプ5 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14917905 10179345 2×4サポート コの字型 タイプ5 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14917905 10179345 2×4サポート コの字型 タイプ5 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14917905

2×4サポート コの字型 タイプ5

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14917905 品番 10179345
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

専用タッピングビスをご使用頂くと金具の表面がフラットできれいに納まります。
2×4材(38mm×89mm)の側面に取り付けて、束ねて固定する金具です。

用途2×4材を2本束ねて固定に。 トラスコ品番667-6599 材質素材:鉄、表面処理:ユニクロ 厚さ(mm)30 ユニクロ 寸法L1(mm)35 寸法W(mm)178 板厚(mm)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする