メイン画像
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木造住宅接合金物
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 2×4金物
2×4サポート コの字型 タイプ5
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14917921
品番
10179346
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
専用タッピングビスをご使用頂くと金具の表面がフラットできれいに納まります。
2×4材(38mm×89mm)の側面に取り付けて、束ねて固定する金具です。
用途
2×4材を2本束ねて固定に。
トラスコ品番
667-6602
材質
素材:鉄、表面処理:黒塗装
厚さ(mm)
30
色
黒塗装
寸法L1(mm)
35
寸法W(mm)
178
板厚(mm)
2