クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 春夏 トップス
長袖ジャンパー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
14954497
品番
259051
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
縦横に優れたストレッチ性を発揮する、ストレスフリーの男女兼用ジャンパーです。3シーズン着用可能で両脇・股部分に消臭テープも採用しております。
色
ネイビー
サイズ
L
胸囲(cm)
112
着丈(cm)
65
裄丈(cm)
84
素材
ポリエステル100%(トリコット)